Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dakhaak voor leisteen dakpan Roestvast staal A2

Dakhaak, beugel met leisteenrichel
DAKHAAK-A2-SLATE-BGL30X5MM

Art.-nr. 086599682
EAN 4050382325877

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dakhaak voor leisteen dakpan Roestvast staal A2

Art.-nr. 086599682

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Hoogtecompensatie tot 25 mm


Ongelijkmatigheden in het dak kunnen met de montagerail eenvoudig gecompenseerd worden



Geribbelde beugel


Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting



Volledig voorgemonteerd


Montagerail, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden



Maximale belastingwaarden bij ondersteuning door dakleien


  • Druk parallel aan dakconstructie: 0,59 kN

  • Druk haaks op het dakoppervlak: 1,05 kN

  • Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -1,05 kN
Opmerking

Wij adviseren het gebruik van twee ASSY 3.0 houtschroeven, verzonken 6 x 100 mm, RVS A2, om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter voetboring

7 mm

Materiaal

RVS A2

Productgewicht (per stuk)

480,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie