Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schuifhaak aluminium pannendak

Schuifhaak aluminium pannendak
DAKHAAK-SCHUIF-ALU-L195XH165XB30MM

Art.-nr. 086599583
EAN 4065233064904

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Schuifhaak aluminium pannendak

Art.-nr. 086599583

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 35 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voorgemonteerde schuifhaak voor bevestiging van een zonnepaneelmontagerail op pannendaken met een hoogte van 40 mm tot 50 mm (panlat + dakpandikte)

Flexibel door zijn in hoogte instelbaarheid van montagerail


Hoogteverstelling tot 35 mm in railgedeelte (hoogte van het sleufgat).



Profilering op de beugel


Door de profilering heb je een optimale vorm- en krachtsoverdraging



Volledig voorgemonteerd


Montagerail, 47 x 37 mm zonder voorafgaande werkzaamheden aan dakhaak te bevestigen

Opmerking

Maximale afstand tussen dakhaken 60 cm


Windgebied 1: 5 dakhaken per paneel (voor 1 los paneel 6 dakhaken)


Windgebied 2/3: 4 dakhaken per paneel

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium/aluminium

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Afstelbereik

116 mm

Productgewicht (per stuk)

379,000 g

Materiaalnummer

Aluminium, EN-AW-6082 T6

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie