Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vario-dakhaak

Dakhaak, Vario
DAKHAAK-ALU-VARIO-PL110X95MM-30MM

Art.-nr. 0865994851
EAN 4052703322367

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vario-dakhaak

Art.-nr. 0865994851

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciaal type voor het bevestigen van verticale montagerail

Aluminium



Universeel verstelbaar


  • Variabele balkhoogte in gebied met daktengels: 40–51 mm

  • Laterale verstelling in gebied met daktengels: 75 mm

  • Hoogteverstelling in railgebied: Tot 20 mm


Geribbelde beugel


Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting



Volledig voorgemonteerd


Montagerail, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden.



Maximale belastingwaarden zonder te rusten op dakpannen


  • Druk parallel aan dakconstructie: 0,7 kN

  • Druk haaks op het dakoppervlak: 1,5 kN

  • Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -1,5 kN
Opmerking

Wij adviseren het gebruik van twee ASSY plus lenskophoutschroeven, 8 x 100 mm, RVS A2, om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter voetboring

9 mm

Materiaal

Aluminium

Voetplaatlengte

110 mm

Afstelbereik

75 mm

Productgewicht (per stuk)

621,000 g

Balkhoogte

40 - 51 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie