Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Dakhaak 3-voudig verstelbaar Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Dakhaak, aluminium, 9 mm gat in voet
DAKHAAK-ALU-VERSTELB-PLT110X110-HO9-WS13
ZEBRA

Art.-nr. 086599481
EAN 4050382010971

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ø 9 mm voet boorgaten

Flexibel inzetbaar dankzij hoogte- en breedteverstelling


  • Variabele balkhoogte in het gebied met panlatten

  • Zijdelings verstelbaar in het gebied met panlatten

  • Hoogteverstelling tot 20 mm in het railgebied


Ribben op de steun


Optimale positieve en wrijvingsborging



Volledig voorgemonteerd


Montagerails, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden.



Maximale belastingwaarden zonder te rusten op dakpannen


  • Druk parallel aan dakconstructie: 0,7 kN

  • Druk loodrecht op dakoppervlak: 1,5 kN

  • Trekkracht loodrecht op het dakoppervlak: -1,5 kN
Opmerking

Wij adviseren het gebruik van twee ASSYplus-lenskophoutschroeven, 8 x 100 mm of 8 x 120 mm, RVS A2, om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen

Bij het bevestigen van dakhaken dient te worden voldaan aan norm DIN 1052 of de van toepassing zijnde algemene technische goedkeuring. Bij aanwezigheid van daktengels enz. dienen de schroeven met de corresponderende dikte te worden verlengd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter voetboring

9 mm

Materiaal

Aluminium

Voetplaatbreedte

110 mm

Voetplaatlengte

110 mm

Afstelbereik

75 mm

Productgewicht (per stuk)

505.000 g

Balkhoogte

40 - 51 mm

Vereist aantal houtschroeven

2 st

Materiaalnummer

Aluminium, EN-AW-6082 T6

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie