Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Voorgemonteerde stokschroef Type 2

Stokschroef voorgemonteerd type 2
STOKSCHROEF BUITEN6KANTSW7-A2/70-M10X250

Art.-nr. 0865910250
EAN 4046778036120
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeskantkop, A2-70 roestvast staal

Voorgemonteerd met:


  • 1x EPDM-afdichting

  • 3x zelfborgende moeren, vergelijkbaar met DIN 6923, A2 roestvast staal
Opmerking

Voor de montage van de stokschroeven adviseren wij de volgende procedure:


  • Stokschroeven M10: gat Ø 13 mm voorboren in dakbedekking en gat Ø 7 mm in hout

  • Stokschroeven M12: gat Ø 14 mm voorboren in dakbekleding en gat Ø 8,5 mm voorboren in hout

Stokschroeven moeten altijd op het hoogste punt van de golfplaten worden gemonteerd voor extra bescherming tegen vocht. Stokschroeven moeten altijd loodrecht ten opzichte van de dakhelling worden gemonteerd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging op trapeziumplaatdakbekleding

Nominale diameter

10 mm

Lengte (l)

250 mm

Externe aandrijving (SW)

SW7

Uitvoering

Voorgemonteerd, type 2: 1x EPDM-afdichting, 3x gekartelde flensmoer, vergelijkbaar met DIN 6923, roestvast staal A2

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d)

M10

Schroefdraadlengte (houtdraad)

80 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

130 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapterplaat, A2 roestvast staal

ADAPTOR PLAAT M8/10 DIAMETER 11MM

Voor bevestiging van montagerail, 40 x 40 mm en 80 x 40 mm, op stokschroeven
x 50 st