Middenklem voor zonnepanelen met frame
Middenklem voor fotovoltaïsche modules in frame
MIDDENKLEM-SOLAR-ALU-36-50MM-IS5

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Een enkele middenklem is geschikt voor nagenoeg alle beschikbare moduletypen
- Volledig voorgemonteerd, wat betekent dat de middenklem zonder enige voorbereidende werkzaamheden eenvoudig op de montagerail kan worden geklikt
Geschikt voor alle ZEBRA®-montagerails
Datasheets(X)
Geschikt voor modulehoogte | 36 - 50 mm |
Klemafstand tussen modules | 19 mm |
Klembreedte | 40 mm |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Blank |
Interne aandrijving | HS5 |
Geschikt voor montagerail | 47 x 37 mm, 60 x 37 mm, 70 x 44 mm, 120 x 90 mm |