Middenklem W7 compact systeem
Middenklem W7
MIDDENKLEM-BLANK-TRAPEZ-BASIC
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Middenklem voor het W7 systeem
- Klembereik 30-55mm
Gemakkelijk te installeren
- Voorgemonteerd, dus kosten- en tijdbesparend
Corrosiebestendig
- Gemaakt van hogwaardig geanodiseerd aluminium, hierdoor licht van gewicht
Datasheets(X)
Onderdeel van het W7 systeem, welke geschikt is voor platdak opstellingen. Alleen te gebruiken i.c.m. andere onderdelen van het W7 systeem
Geschikt voor modulehoogte | 30 - 45 mm |
Klembreedte | 24 mm |
Material | Aluminium - 6005T5 |
Surface | Geanodiseerd |
Colour | Aluminium (basismateriaal) |
Materiaal klembekken | ALU |
Materiaal profiel | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!