Vakindeling voor de opstaande driehoek
Versteviging voor opstaande driehoek
VERSTEVIGING-OPSTAANDEDRIEHOEK-L1900MM
ZEBRA

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aluminium (EN-AW-6063 T6)
Elk platvierkant element wordt bevestigd met twee M8 x 25 hamerkopbouten, A2 RVS en twee M8 zelfborgende moeren, A2 RVS.
Datasheets(X)
Lengte | 1895 mm |
Breedte | 35 mm |
Height | 3 mm |
Material | Aluminium |
Materiaalomschrijving | EN-AW-6063 T6 |
Productgewicht (per stuk) | 850.000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!