Opstaande driehoek aluminium (EN-AW-6063 T6)
Opstaande driehoek
OPSTAANDE-DRIEHOEK-SOLAR-(ALU)-20-30GRD

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Volledig voorgemonteerd, wat betekent dat de driehoekstaander zonder enige voorbereidende werkzaamheden eenvoudig op het dak kan worden gemonteerd
Om rekening te kunnen houden met de individuele bijzonderheden van een dak dient een deskundige voorafgaand aan de werkzaamheden het dak te inspecteren. Elk op hoogte geplaatst systeem voor zonnepanelen dient te worden gekozen op basis van een berekening aan de hand van locatie, dakconstructie en de belastbaarheid van dak en gebouw. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een bouwkundig ingenieur de resterende belastbaarheid van het pand te evalueren.







Datasheets(X)
![]() | |
Beenlengte | 1035 mm |
Beenlengte 2 | 1100 mm |
Breedte | 50 mm |
Vooraf ingestelde hoek | 20° |
Geschikt voor gradenopstelling | 20°, 25°, 30° |
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Blank |
Materiaalomschrijving | EN-AW-6063 T6 |
Productgewicht (per stuk) | 2810,000 g |