Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Stokschroef Roestvast staal A2

Roestvast staal A2 blank
SCHROEF-STOCK-A2-M8X180

Art.-nr. 0865540818
EAN 4045727282212

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Stokschroef Roestvast staal A2

Art.-nr. 0865540818

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met platte moersleutel vanaf maat M8
  • Gemakkelijker te hanteren bij het aanhalen met een sleutel dankzij de sleutelplatte kant vanaf maat M8
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x lengte (d)

M8 x 180 mm

Materiaal

RVS A2

Sleutelwijdte (SW)

6 mm

Schroefdraadlengte (houtdraad)

50 mm

Schroefdraadlengte (metrische draad)

50 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroefgereedschap voor stokschroeven

INSCHR.GEREEDSCH.V.STOKSCH-1/2IN-M8

Steekelementen hoeven niet in de moer te worden geschroefd of extra worden ingesteld
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
TIPP® Smartlock RVS pijpbeugel

PIJPKLM-(SMARTLOCK)-A4-1/4IN-M8-(11-15)

Standaard scharnierende pijpbeugel met exclusieve snelsluiting voor een veilige en snelle installatie
x 50 st