VARIFIX® basisplaat
VARIFIX bevestigingsplaat metrisch
GRNDPL-A4-M16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Levensmiddelen-/drankenindustrie, chemische industrie, installatie buiten.
Bij wand-, vloer- en plafondmontage in combinatie met TIPP A4 roestvast staal leidingbeugel.
Aansluitingsschroefdraad (G) | M16 |
Lengte (L) | 120 mm |
Breedte (B) | 40 mm |
Dikte (t) | 4 mm |
Slobgat lengte (LL) | 19 mm |
Slobgat breedte (LB) | 11 mm |
Gatafstand (LA) | 79 mm |
Aanbevolen trekbelasting | 3.5 kN |
Oppervlakte | Blank |
Materiaal | RVS A4 |
Productgewicht (per stuk) | 190,900 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |