Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® basisplaat

VARIFIX bevestigingsplaat metrisch
GRNDPL-GROSS-A4-M10

Art.-nr. 0865400106
EAN 4046778543062

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® basisplaat

Art.-nr. 0865400106

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vierpuntslassen voor metrisch draad

Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Levensmiddelen-/drankenindustrie, chemische industrie, installatie buiten.


Bij wand-, vloer- en plafondmontage in combinatie met TIPP A4 roestvast staal leidingbeugel.

Aansluitingsschroefdraad (G)

M10

Lengte (L)

120 mm

Breedte (B)

40 mm

Dikte (t)

4 mm

Slobgat lengte (LL)

18 mm

Slobgat breedte (LB)

11 mm

Gatafstand (LA)

85 mm

Aanbevolen trekbelasting

2,5 kN

Oppervlakte

Blank

Materiaal

RVS A4

Productgewicht (per stuk)

158,600 g

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie