TIPP® A4 RVS pijpbeugel 2-delig
A4 roestvast staal pijpbeugel TIPP


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor bevestigingen met hoge belastbaarheidseisen
- Rubberen inlage niet geschikt voor contact met levensmiddelen
- Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Voor het bevestigen van leidingen in alle technische systemen zoals de voedingsmiddelen/drankenindustrie, chemische industrie, zonnesystemen, leidingwerk buiten.
![]() | |
Min./max. klembereik (ØD) | 132-142 mm |
Toelaatbare belasting | 1,5 kN |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M10 |
Metaalbandbreedte (BM) | 25 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 1,5 mm |
Materiaal | RVS A4, 1.4401 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -50 tot 110 °C |
Gewicht | 294 g |
Lengte (L) | 193 mm |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Oppervlakte | Blank |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |