TIPP® A4 RVS pijpbeugel 2-delig
A4 roestvast staal pijpbeugel TIPP
TIPP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Rubberen inzetstuk: Niet geschikt voor contact met levensmiddelen.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor het bevestigen van leidingen in alle huishoudelijke systemen zoals de voedingsmiddelen/drankenindustrie, de chemische industrie, zonnesystemen, leidingwerk buiten
Min./max. klembereik (ØD) | 67-74 mm |
Lengte (L) | 124 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M10 |
Metaalbandbreedte (BM) | 25 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 1,5 mm |
Toelaatbare belasting | 1.5 kN |
Materiaal | RVS A4, 1.4401 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -50 tot 110 °C |
Gewicht | 138 g |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Oppervlakte | Blank |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |