Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

TIPP® Smartlock RVS pijpbeugel

TIPP SMARTLOCK pijpbeugel - RVS A4
PIJPKLM-(SMARTLOCK)-A4-3/4IN-M8-(26-28)
TIPP

Art.-nr. 0865068028
EAN 4052703282968

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Standaard scharnierende leidingbeugel. Met exclusieve Würth snelsluiting voor betrouwbare en snelle montage

Bespaart tijd en vereenvoudigt de montage


Kortere klemschroef door nieuw sluitmechanisme



Gemakkelijker om de schroef vast te draaien


Spanschroef met veer



Profielrubber voor uitstekende glij-eigenschappen van buizen tijdens de voormontage



Geluidsisolatie conform DIN 4109



Getest op veroudering en weerbestendigheid conform DIN 53508 en DIN 53509



Klemschroef M5 met combinatiesleuf voor sleuf- en kruiskopschroevendraaiers



Bestand tegen:


Opgeloste zuren en basen bij kamertemperatuur, water en waterachtige oplossingen tot +70 °C; alcoholische oplossingen, ester en ketonen, weer, zeewater



Beperkt bestand tegen:


Vetten en minerale oliën; dierlijke en plantaardige oliën en vetten



Niet bestand tegen:


Hete oliën of vetten, brandstoffen, alifatische en aromatische koolwaterstoffen



Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Opmerking

Rubberen inzetstuk: Niet geschikt voor contact met levensmiddelen.

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor montage van buizen in technische installaties zoals: Levensmiddelen/drankenindustrie, chemische industrie, zonnepanelen, leidingwerk buiten

Min./max. klembereik (ØD)

26-28 mm

Aansluitingsschroefdraad (G)

M8

Metaalbandbreedte (BM)

20 mm

Dikte metalen riem (tM)

1 mm

Toelaatbare belasting

0.8 kN

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 110 °C

Materiaal

RVS A4, 1.4578

Gewicht

41 g

Materiaal rubber profiel

EPDM

Siliconenvrij

Ja

Dikte profielrubber

3,5 mm

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen
Weinig vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie