TIPP® Smartlock RVS pijpbeugel
TIPP SMARTLOCK pijpbeugel - RVS A4
PIJPKLM-(SMARTLOCK)-A4-1/4IN-M8-(11-15)
TIPP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bespaart tijd en vereenvoudigt de montage
Kortere klemschroef door nieuw sluitmechanisme
Gemakkelijker om de schroef vast te draaien
Spanschroef met veer
Profielrubber voor uitstekende glij-eigenschappen van buizen tijdens de voormontage
Geluidsisolatie conform DIN 4109
Getest op veroudering en weerbestendigheid conform DIN 53508 en DIN 53509
Klemschroef M5 met combinatiesleuf voor sleuf- en kruiskopschroevendraaiers
Bestand tegen:
Opgeloste zuren en basen bij kamertemperatuur, water en waterachtige oplossingen tot +70 °C; alcoholische oplossingen, ester en ketonen, weer, zeewater
Beperkt bestand tegen:
Vetten en minerale oliën; dierlijke en plantaardige oliën en vetten
Niet bestand tegen:
Hete oliën of vetten, brandstoffen, alifatische en aromatische koolwaterstoffen
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Rubberen inzetstuk: Niet geschikt voor contact met levensmiddelen.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor montage van buizen in technische installaties zoals: Levensmiddelen/drankenindustrie, chemische industrie, zonnepanelen, leidingwerk buiten
Min./max. klembereik (ØD) | 11-15 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Metaalbandbreedte (BM) | 20 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 1 mm |
Toelaatbare belasting | 0.8 kN |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 110 °C |
Materiaal | RVS A4, 1.4578 |
Gewicht | 30 g |
Materiaal rubber profiel | EPDM |
Siliconenvrij | Ja |
Dikte profielrubber | 3,5 mm |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |