VARIFIX® schuifmoer
VARIFIX schuifmoer
MU-M12-PRFL41-A4-35X20X6MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor montagerail | 41 x 41 mm |
Breedte (B) | 20 mm |
Lengte (L) | 35 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (G) | M12 |
Dikte (t) | 6 mm |
Oppervlakte | Blank |
Materiaal | RVS A4 |
Productgewicht (per stuk) | 26,750 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |