VARIFIX® console 26/18
VARIFIX console 26/18, roestvast staal A4
KNSL-26/18-A4-ST1.25-300MM
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Leveringsomvang met raildop
- Eenheden met klembreedte ≤ 26 N/mm2
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Universele wandconsole voor buisbevestiging enz.
Effectieve lengte van console (X) | 304 mm |
Grondplaathoogte (H) | 120 mm |
Grondplaatbreedte (B) | 40 mm |
Grondplaatdikte (t) | 4 mm |
Profielhoogte (HP) | 18 mm |
Profielbreedte (BP) | 26 mm |
Profieldikte (tP) | 1,25 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 20 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 9 mm |
Gatafstand (LA1) | 75 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 29,5 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 11,5 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 50 mm |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 1 | 0.9 kN/m |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 2 | 0.27 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 3 | 0.14 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 4 | 0.14 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 5 | 0.09 kN |
Oppervlakte | Blank |
Materiaal | RVS A4 |
Productgewicht (per stuk) | 309 g |
Lengte | 300 mm |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |