Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® railverbinder, voorgemonteerd

VARIFIX railverbinder, A4 voorgemonteerd
SHNVERB-A4-PRFL26/28

Art.-nr. 0865006001
EAN 4045727714584

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® railverbinder, voorgemonteerd

Art.-nr. 0865006001
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
Veilige insteekmontage
  • Tijdsbesparing

  • Geen losse onderdelen


Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Rail- en consoleverbindingen, consoleconstructies, vrije constructies

Geschikt voor montagerail

26 x 18 mm, 28 x 28 mm

Lengte (L1)

156 mm

Breedte (B1)

25 mm

Breedte 2 (B2)

22 mm

Dikte (t1)

5 mm

Dikte 2 (t2)

4 mm

Gatafstand (LA1)

42 mm

Nominale diameter (G)

8 mm

Gewicht

270 g

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Voorgemonteerd

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie