Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® profielvoet voor C-montagerails

VARIFIX profielvoet C-rail A4 roestvast staal
PRFLFUSS-A4-PRFL26/28

Art.-nr. 0865005110
EAN 4045727693742

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® profielvoet voor C-montagerails

Art.-nr. 0865005110
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
Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging van C-montagerails voor zware belasting op vloeren, plafonds, wanden en in schachten en goten

Geschikt voor montagerail

26 x 18 mm, 28 x 28 mm

Draagplaatlengte (L)

100 mm

Steunplaatbreedte (B)

50 mm

Dragerplaatdikte (t)

5 mm

Profiellengte (Lp)

80 mm

Binnenbreedte profiel (Bp)

28,5 mm

Profielhoogte (Hp)

25 mm

Profieldikte (tp)

3 mm

Slobgat lengte (LL1)

25 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

25 mm

Slobgat breedte (LB1)

9 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

9 mm

Gatafstand (LA1)

68 mm

Gatafstand 2 (LA2)

27 mm

Gatafstand 3 (LA3)

30 mm

Oppervlakte

Blank

Materiaal

RVS A4

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie