VARIFIX® framebeugels
VARIFIX framebeugel roestvast staal A4
RAHMWNKL-A4-PRFL41


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Voor het bevestigen van C-montagerails
- In de lengte
- Dwars
- Diagonaal
![]() | |
Geschikt voor montagerail | 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Beenlengte (L) | 150 mm |
Breedte van zijde (B) | 40 mm |
Dikte (t) | 4 mm |
Gatdiameter (RL) | 13 mm |
Slobgat lengte (LL) | 13 mm |
Slobgat breedte (LB) | 25 mm |
Gatafstand (LA) | 50 mm |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Productgewicht (per stuk) | 614,000 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |