Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2 HFBX

Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2 HFBX
NGL-(DIGA CS2)-GASPATR-HFBX-38MM

Art.-nr. 0864951338
EAN 4062856385799

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2 HFBX

Art.-nr. 0864951338

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor DIGA CS-2 Power
  • Hoogwaardige, speciale nagel met gerolde punt van ballistisch staal voor bevestiging in hoogvastbeton

  • Minder fouten bij bevestiging dan bij conventionele nagels
Opmerking

Alle nagels zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkracht van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bevestiging op betonnen ondergronden (standaard beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conform DIN EN 206 in staal en vol metselwerk bij installatiewerkzaamheden, gipsplaatwanden, enz.

Materiaal nagel

Staal, speciaal gehard

Oppervlakte

Verzinkt

Nagellengte

38 mm

Nageldiameter

3,0 mm

Kopdiameter

6,3 mm

Aantal nagels

800 st

Inhoud

80 ml

Verpakking

Koker

Inclusief Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2 HFBX:
Gaspatroon voor DIGA<SUP>®</SUP> CS
1 x
Gaspatroon voor DIGA® CS

GASPATROON_LP48-(DIGA CS-2)-POW

Omschrijving: For DIGA® CS-2 POWER
Hoeveelheid: 1 x