Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2 HFBX

Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2 HFBX
NGL-(DIGA CS2)-GASPATR-HFBX-27MM

Art.-nr. 0864951327
EAN 4062856385720

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2 HFBX

Art.-nr. 0864951327

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 4000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor DIGA CS-2 Power
  • Hoogwaardige, speciale nagel met gerolde punt van ballistisch staal voor bevestiging in hoogvastbeton

  • Minder fouten bij bevestiging dan bij conventionele nagels
Opmerking

Alle nagels zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkracht van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Bevestiging op betonnen ondergronden (standaard beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conform DIN EN 206 in staal en vol metselwerk bij installatiewerkzaamheden, gipsplaatwanden, enz.

Materiaal nagel

Staal, speciaal gehard

Oppervlakte

Verzinkt

Nagellengte

27 mm

Nageldiameter

3,0 mm

Kopdiameter

6,3 mm

Aantal nagels

800 st

Inhoud

80 ml

Verpakking

Koker

Inclusief Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2 HFBX:
Gaspatroon voor DIGA<SUP>®</SUP> CS
1 x
Gaspatroon voor DIGA® CS

GASPATROON_LP48-(DIGA CS-2)-POW

Omschrijving: For DIGA® CS-2 POWER
Hoeveelheid: 1 x
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie