Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2
Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2
NGL-(DIGA CS2 POWER)-GASPATR-LP48-25MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Alle nagels zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.
iBMB MPA TU Braunschweig
MPA BS-nr.: 2101-126-16-CM:
Rapport van experts over brandbestendigheid van lichte scheidingswanden die zijn gemaakt van gipsplaten conform DIN 4102-4
MPA BS-nr.: 2100-376-17-CM:
Rapport van experts over brandbestendigheid van scheidngswanden met dubbelzijdige afwerking met gipsplaat conform DIN EN 520 of DIN 18180 en een onderconstructie volgens DIN 18182-1 in combinatie met een bevestiging op vaste componenten
Datasheets(X)
- Bevestiging van U-profielen voor gipsplaatwanden
- Bevestigingen in installatiewerk, gipsplaatwanden etc. op betonnen ondergrond (standaardbeton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) volgens DIN EN 206, alsmede in staal en vol metselwerk
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Nagellengte | 25 mm |
Nageldiameter | 2,6 mm |
Kopdiameter | 6,3 mm |
Aantal nagels | 800 st |
Inhoud | 80 ml |
Verpakking | Koker |