Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Klembeugel W-GFIXBK 929

Klembeugel W-GFIXBK 929
KLEM-(DIGA CS1)-KSTBGLKLM-(18)

Art.-nr. 0864929018
EAN 4045727985915

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Klembeugel W-GFIXBK 929

Art.-nr. 0864929018

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor alle Würth DIGA® CS-machines
  • Materiaal HD-PE, zonder halogenen

  • Grotere sterkte door versteviging met drie langsribben

Met toepassingscertificaat ETA-18/0957 in combinatie met nagels conform ETA-21/0702 en ETA-21/0703

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Snelle bevestiging van installatiebuizen (gewapende pantserbuizen en kunststof buizen) en leidingen voor sanitair en verwarming op betonnen ondergrond (normaal beton ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) conform EN 206 in kalkzandsteen, massieve steen en staal.

Materiaal

HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Kleur

Grijs

Lengte (A)

42,5 mm

Breedte (B)

23 mm

Geschikt voor buitendiameter buis (ØD)

18 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie