Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Magazijn met nagels UMA 221/10 Te gebruiken in staal en betonnen ondergronden. Geschikt voor de Würth BST MA-75 schiethamers en andere schiethamers met magazijn

Nagelmagazijn UMA 221/10
NGL-(UMA221/10)-MG-27MM

Art.-nr. 0864221027
EAN 4052703080687
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For use in steel and concrete substrates. Suitable for Würth BST MA-75 pin drivers and other pin drivers with a magazine

Berekening van de lengte van de nagels voor betonnen ondergronden:


Penetratiediepte (min. 25 mm/max. 40 mm) + dikte van onderdeel dat moeten worden vastgezet = lengte van nagel of schacht



Berekening van de lengte van de nagels voor stalen ondergronden (min. 5 mm dik):


Penetratiediepte (min. 8 mm/max. 12 mm) + dikte van onderdeel dat moeten worden vastgezet = lengte van nagel of schacht

Alle nagels zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

10 universele nagels op band voor stalen draagconstructies en betonnen ondergronden (standaard beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conform DIN EN 206

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Aantal nagels

10

Schachtlengte (SL)

27 mm

Schachtdiameter (Øds)

3,7 mm

Magazijnlengte (LG)

93 mm

Geschikt voor apparaatcategorie

Würth BST MA-75, Hilti DX 350, Hilti DX 36M, Hilti DX 460, Hilti DX5, Hilti DX 6

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie