Nagel UNS 104 Conform EN 206
Nagel UNS 104
NAGEL-3,7X32-UNS104-MET RING 23MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Berekening van de lengte van de nagels voor betonnen ondergronden:
Penetratiediepte (min. 25 mm/max. 40 mm) + dikte van onderdeel dat moeten worden vastgezet = lengte van nagel of schacht
Alle nagels zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkracht van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.
Datasheets(X)
Materiaal nagel | Staal |
Oppervlak nagel | Verzinkt |
Materiaal ring | Staal |
Oppervlak schijf | Verzinkt |
Ringdikte | 2 mm |
Schachtlengte (SL) | 32 mm |
Schachtdiameter (Øds) | 3,7 mm |
Schijfdiameter (ØS) | 23 mm |
Kopdiameter (Ødk) | 8 mm |
Geschikt voor apparaatcategorie | Würth BST MA-75, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 |