Bout M8 BFS 8 Voor stalen draagconstructies
Draadstang M8 voor staal BFB 8
M8 BOUTEN STAAL BFS8 15MM UNIVERSEEL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Praktijktip:
- Om te voorkomen dat de verbinding tussen de bout en de draagconstructie overbelast wordt door torsiekrachten, moet de bijbehorende binnendraad met een momentsleutel stevig worden vastgeschroefd
- Aanbevolen aanhaalkoppels: M6/M8
- Op beton: 4 Nm / 6 Nm
- Op staal: 6 Nm / 8 Nm
Alle bouten zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.
Datasheets(X)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Mechanisch verzinkt |
Schachtlengte (Ls) | 14 mm |
Schachtdiameter (ds) | 4 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (Lg) | 10 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter | M8 |
Geschikt voor apparaatcategorie | Würth BST MA-75, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 |