VARIFIX® balkklem TS
VARIFIX TS balkklem staal thermisch verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gatdiameter: 13 mm voor draadstiften of schroeven tot M12
- Klasse 4.6 voor draaglast: 10 kN, klasse 5.6 voor draaglast: 12 kN
- Bevestiging met combischuifmoer
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Ter bevestiging van montagerails op H- of T-balken met een flensdikte van 10-25 mm
Klembereik (k) | 25 mm |
Gatdiameter (RL) | 13 mm |
Lengte (L) | 45 mm |
Breedte (B) | 40 mm |
Dikte (t) | 6 mm |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 130 g |
Materiaal | Staal |