VARIFIX® combischuifmoer
VARIFIX combinatieschuifmoer 36/41 staal th. verz.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor montagerail | 36 x 36 mm |
Breedte (B) | 29 mm |
Lengte (L) | 33 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (G) | M12 |
Dikte (t) | 6 mm |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Materiaal | Staal |
Productgewicht (per stuk) | 41,500 g |