Rubberen/metalen buffer type C
Rubberen-metalen buffer type C
TRILLINGSDEMPER-C-20X20-M6
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Elastische steunen
Gemaakt van natuurrubber, uitstekend geschikt voor het ondersteunen van lichte en middelzware systemen zonder grote dynamische belasting
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten met het Cradle to Cradle Certified® certificaat besparen hulpbronnen en zijn weinig vervuilend. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
De meeste rubberen/metalen elementen zijn bedoeld voor drukbelastingen. Installatieposities met voornamelijk trek- en scheurspanningen moeten worden vermeden.
Niet geschikt voor benzine, benzeen, oplosmiddelen, oliën, vetten en zuren.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Ze zijn uitstekend geschikt voor het ondersteunen van lichte en middelzware systemen zonder grote dynamische belastingen.
- Plaatsen of ondersteunen van ventilatoren, klimaatinstallaties en pompen
- Als stelpoten voor compressors, fitnessapparaten en andere frames en machines
Schroefdraadsoort x nominale diameter (G) | M6 |
Hoogte (H) | 20 mm |
Buitendiameter (ØD) | 20 mm |
Diepte (T) | 6 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 80 °C |
Oppervlakte | Verzinkt |
Shore-hardheid A | 55 |
Materiaal | Rubber |
Productgewicht (per stuk) | 16,750 g |
Sterkteklasse | 4,6 |
UV-bestendig | Ja |
Resistent tegen | Oxidatie |
Maximale rek in lengterichting | 500 % |
Min. temperatuurbestendigheid | -40 °C |
Draadtype | Metrisch draad |
Max. temperatuurbestendigheid | 80 °C |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |
Buitendiameter (D) | Nominale diameter | Drukbelasting in N | Doorbuiging in mm |
20 mm | M6 | 100 | 1,9 |
300 | 2,3 | ||
500 | 2,7 | ||
30 mm | M8 | 200 | 0,8 |
400 | 1,2 | ||
600 | 1,3 | ||
40 mm | M8 | 200 | 1,0 |
600 | 2,0 | ||
1000 | 3,0 | ||
50 mm | M10 | 600 | 0,5 |
1200 | 0,9 | ||
1800 | 1,3 |