Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spanklem Strut (TZN)

Spanklem Strut
BALKKLEM 41X62/82 TV

Art.-nr. 0862581721
EAN 4058794253894

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spanklem Strut (TZN)

Art.-nr. 0862581721

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De Spanklem voor Strut (TZN) biedt een stevige en betrouwbare bevestiging aan stalen balken met zijn ruime afmetingen en M10 metrische schroefdraad, ideaal voor diverse constructietoepassingen.
  • De Spanklem Strut (TZN) biedt een stevige en betrouwbare bevestiging aan stalen balken zonder dat er gelast of geboord hoeft te worden

  • Ruime afmetingen zorgen voor een stabiele en veilige montage

  • De rechthoekige U-Beugel met M10 metrische schroefdraad is perfect voor een stabiele, veilige montage.

  • Gemaakt van hoogwaardig staal 1.0332 voor duurzaamheid en sterkte

  • Gebruik altijd twee balkklemmen per bevestiging voor optimale veiligheid en stabiliteit
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor montagerail

41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 41 mm, 41 x 21 mm

Lengte (L)

69 mm

Hoogte (H)

140 mm

Breedte (B)

80 mm

Dikte (t)

6 mm

Beugellengte (LB)

69 mm

Gaffelbreedte (BB)

80 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter (G)

M10

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt/gegalvaniseerd

Draadtype

Metrisch draad

Gewicht

420 g

Nominale diameter

10 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie