Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Borgplaatje voor balkklem

Borgplaatje voor balkklem

Art.-nr. 0862200010
EAN 4024835865418
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Geschikt voor M8, M10, M12 en M16

Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Opmerking

Let op! M16 kan op aanvraag worden geleverd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

350 mm

Breedte (B)

25 mm

Dikte (t)

3,0 mm

Gatdiameter (RL1)

10,5 mm

Gatdiameter 2 (RL2)

12,5 mm

Afstand 1 (A1)

14,5 mm

Afstand 2 (A2)

19 mm

Productgewicht (per stuk)

200,000 g

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Plaatstaal, 1.0226

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie