VARIFIX® balkklem, standaard met schroefdraadgat
VARIFIX standaard balkklem met schroefdraadgat
PROFIELKLEM UITVOERING 1 M10
Art.-nr. 0862200003
EAN 4024835865371
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- VdS-gecertificeerd en goedgekeurd voor gebruik in de bouw van stationaire brandblussystemen
- FM-goedkeuring (met uitzondering van M8)
- Met zeskant stelschroef DIN933/8.8; schroef met kratereind
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Balkklemmen kunnen altijd worden geborgd met een borgplaatje. Voor sprinklersystemen schrijven de van toepassing zijnde VdS-voorschriften voor dat balkklemmen geborgd moeten worden als de bevestigde buis een diameter heeft van meer dan DN 65 mm.
Datasheets(X)
Voor het bevestigen van buizen, sprinklersystemen en ventilatiekanalen op T-balken en U- en hoekprofielen
![]() | |
Materiaal | Smeedbaar gietijzer |
Oppervlakte | Verzinkt |
Toelaatbare belasting | 2,5 kN |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (G) | M10 |
Klemhoogte (HK) | 21 mm |
Lengte (L) | 44 mm |
Hoogte (H) | 42 mm |
Breedte (B) | 21,6 mm |
Productgewicht (per stuk) | 106,000 g |
Draadtype | Metrisch draad |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!