VARIFIX® Systemfix snelkoppeling Met draadeind
VARIFIX snelkoppeling Systemfix draadeind
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met een kwartslag onmiddellijk vastgedraaid
Frictiegesloten verbinding met de rail
Nauwkeurige passing in de montagerail - uitlijning in de rail mogelijk
Eenhandige montage mogelijk
Eenvoudiger montage, met name bij het werken op ladders
Optimale ophanging mogelijk met draadeinden voor lange lengten
Voor alle Systemfix modellen
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor het monteren van alle Varifix 26/18, 26/26, 28/28 en 36/36 montagerails.
Geschikt voor snelle individuele bevestiging op het C-profiel als los onderdeel en als voorgemonteerd geheel
VARIFIX Systemfix afzonderlijk leverbaar voor ophanging met draadeinden.
Lengte (L) | 34 mm |
Breedte (B) | 30 mm |
Materiaaldikte (t1) | 2,5 mm |
Schroefdraadlengte (LG) | 40 mm |
Dikte (t2) | 5 mm |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (G) | M8 |
Geschikt voor montagerail | 36 x 36 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 90 °C |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 54 g |
Sterkteklasse | 4,6 |
Materiaal verbindingsdeel | POM |
Draadtype (160) | Metrisch draad |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |