Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® Systemfix snelkoppeling Met draadeind

VARIFIX snelkoppeling Systemfix draadeind

Art.-nr. 0862102120
EAN 4050382115737

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® Systemfix snelkoppeling Met draadeind

Art.-nr. 0862102120

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met een kwartslag onmiddellijk vastgedraaid



Frictiegesloten verbinding met de rail


Nauwkeurige passing in de montagerail - uitlijning in de rail mogelijk



Eenhandige montage mogelijk


Eenvoudiger montage, met name bij het werken op ladders



Optimale ophanging mogelijk met draadeinden voor lange lengten


Voor alle Systemfix modellen



Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het monteren van alle Varifix 26/18, 26/26, 28/28 en 36/36 montagerails.


Geschikt voor snelle individuele bevestiging op het C-profiel als los onderdeel en als voorgemonteerd geheel


VARIFIX Systemfix afzonderlijk leverbaar voor ophanging met draadeinden.

Lengte (L)

27 mm

Breedte (B)

30 mm

Materiaaldikte (t1)

2,5 mm

Schroefdraadlengte (LG)

40 mm

Dikte (t2)

5 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter (G)

M10

Geschikt voor montagerail

26 x 18 mm, 26 x 26 mm, 28 x 28 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 90 °C

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Gewicht

57 g

Sterkteklasse

4.6

Materiaal verbindingsdeel

POM - Polyoxymethyleen

Draadtype (160)

Metrisch draad

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie