VARIFIX® hamerkopbevestiging standaardbevestiging Voorgemonteerd met moer en sluitring, verzinkt
VARIFIX hamerkopbevestiging staal verz. std.bev.
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Draadbout sterkteklasse 4.6
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Aanbevolen voor het direct bevestigen van pijpbeugels
Geschikt voor montagerail | 41 x 22 mm |
Nominale diameter (G) | 8 mm |
Lengte (hamerkop en schroefbout) (LG) | 100 mm |
Schijfdiameter (d2) | 40 mm |
Lengte (L) | 35 mm |
Breedte (B) | 20 mm |
Dikte (t) | 6 mm |
Ringdikte (h1) | 3 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Staal |
Gewicht | 88 g |
Draadtype | Metrisch draad |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |