Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® hamerkopbevestiging standaardbevestiging voorgemonteerd met moer en sluitring, verzinkt

VARIFIX hamerkopbevestiging staal verz. std.bev.
VARIFIX HAMERKOPSET VZ M8X40 (36/36)

Art.-nr. 0862100011
EAN 4024835219570

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® hamerkopbevestiging standaardbevestiging voorgemonteerd met moer en sluitring, verzinkt

Art.-nr. 0862100011

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Draadbout sterkteklasse 4.6



Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Aanbevolen voor het direct bevestigen van pijpbeugels

Geschikt voor montagerail

36 x 36 mm

Nominale diameter (G)

8 mm

Lengte (hamerkop en schroefbout) (LG)

40 mm

Schijfdiameter (d2)

30 mm

Lengte (L)

30 mm

Breedte (B)

18 mm

Dikte (t)

6 mm

Ringdikte (h1)

3,0 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Staal

Gewicht

53 g

Draadtype

Metrisch draad

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie