Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® schuifmoer

VARIFIX schuifmoer verzinkt
SCHUIFMOER-M8-PRFL36-30X18X6MM

Art.-nr. 086206338
EAN 4011231792356

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® schuifmoer

Art.-nr. 086206338

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Aanbevolen voor rechtstreekse bevestiging van pijpbeugels of voor bevestiging tussen montagerail en aansluitcomponent.

Geschikt voor montagerail

36 x 36 mm

Breedte (B)

18 mm

Lengte (L)

30 mm

Schroefdraadsoort x nominale diameter (G)

M8

Dikte (t)

6 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

22,372 g

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie