Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Kogelscharnier

Kogelscharnier

Art.-nr. 0862048010
EAN 4011231792110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het ophangen van buizen en componenten met draadeinden. Hangende bevestiging op schuine plafonds (daksecties).
  • Voorkomt ongecontroleerde spankrachten op de bevestiging

  • Flexibel oscillatie-effect 2 x 20° aan alle zijden

  • De inspectieopening zorgt voor een goede bevestiging

  • Geen kantelen van buisklemmen

  • Verticale afstelling tot ca. 25 mm mogelijk bij lange uitvoering


Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De focus ligt hier op het behoud van grondstof bronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Opmerking

(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toelaatbare belasting

3 kN

Afvoerschroefdraad (IG)

M10

Aansluitingsschroefdraad (AG)

M10

Lengte (L)

49 mm

Uitvoering

Kort

Sleutelwijdte 2

12 mm

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Staal

Sleutelwijdte (SW)

13 mm

Gewicht

28 g

Brandveiligheid getest

Ja

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie