Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX®console 41/22 Verzinkt staal

VARIFIX console 41/22 D, staal verzinkt

Art.-nr. 0862009093
EAN 4046778862187

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX®console 41/22 Verzinkt staal

Art.-nr. 0862009093
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
Verzinkte wandconsole voor her verleggen van buizen, boven- en onderkant
  • Goede grip dankzij stabiele basisplaat

  • Eenvoudige uitlijning dankzij de 90° gedraaide sleufgaten in de basisplaat

  • Rail-einddop bij de levering inbegrepen
Opmerking
  • Niet geschikt voor buitengebruik. Kies voor montage buitenshuis de RVS serie.

  • Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Universele wandconsole voor het bevestigen en verleggen van buizen

Effectieve lengte van console (X)

630 mm

Grondplaathoogte (H)

125 mm

Grondplaatbreedte (B)

50 mm

Grondplaatdikte (t)

8 mm

Profielhoogte (HP)

44 mm

Profielbreedte (BP)

41 mm

Profieldikte (tP)

2,5 mm

Slobgat lengte (LL1)

20 mm

Slobgat breedte (LB1)

13 mm

Gatafstand (LA1)

75 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

20 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

12,5 mm

Gatafstand 2 (LA2)

35 mm

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 1

2,47 kN/m

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 2

1,55 kN

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 3

0,78 kN

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 4

0,78 kN

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 5

0,52 kN

Brandveiligheid getest

Nee

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Productgewicht (per stuk)

2660,000 g

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie