VARIFIX® console 41/41 Verzinkt staal
VARIFIX console 41/41 staal verzinkt
VARIFIX CONSOLE-41/41-TH2,5-600MM
Art.-nr. 0862009062
EAN 4046778223841
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Goede grip dankzij stabiele basisplaat
- Eenvoudige uitlijning dankzij de 90° gedraaide sleufgaten in de basisplaat
- Rail-einddop bij de levering inbegrepen
- Niet geschikt voor buitengebruik. Kies voor montage buitenshuis de RVS serie.
- Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Ideaal voor het monteren van buizen, units etc.
![]() | |
Effectieve lengte van console (X) | 630 mm |
Grondplaathoogte (H) | 126 mm |
Grondplaatbreedte (B) | 50 mm |
Grondplaatdikte (t) | 8 mm |
Profielhoogte (HP) | 41 mm |
Profielbreedte (BP) | 41 mm |
Profieldikte (tP) | 2,5 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 20 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 13 mm |
Gatafstand (LA1) | 75 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 20 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 12,5 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 35 mm |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 1 | 2,19 kN/m |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 2 | 1,38 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 3 | 0,69 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 4 | 0,69 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 5 | 0,46 kN |
Brandveiligheid getest | Ja |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
Productgewicht (per stuk) | 1972,000 g |
Lengte | 600 mm |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |