Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® heavy-duty beugel 41/41

VARIFIX zware console 41/41
CNSL-ZWAAR-VARIFIX-41/41-THV-2,5-300MM

Art.-nr. 0862009030
EAN 4056807515335

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® heavy-duty beugel 41/41

Art.-nr. 0862009030
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
Universele wandconsole voor buisbevestiging enz.
  • Leveringsomvang met raildop

  • Eenheden met klembreedte ≤ 26 N/mm2


Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

323 mm

Breedte (B)

49,5 mm

Hoogte (H)

270 mm

Profielbreedte (BP)

41 mm

Profielhoogte (HP)

41 mm

Profieldikte (tP)

2,5 mm

Effectieve lengte van console (X)

300 mm

Slobgat lengte (LL1)

20 mm

Slobgat breedte (LB1)

12,5 mm

Slobgat lengte 2 (LL2)

25 mm

Slobgat breedte 2 (LB2)

12,5 mm

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Gatafstand voor wandbevestiging (LA1)

223 mm

Gatafstand 2 (LA2)

35 mm

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Productgewicht (per stuk)

2310,000 g

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 9

2,72 kN

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 8

3,96 kN

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 7

35,18 kN/m

Toelaatbare belasting bij belastingscenario 6

26,39 kN/m

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie