VARIFIX® console 26/18
VARIFIX console 26/18 staal verzinkt
VARIFIX CONSOLE 26/18 X 200MM
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Leveringsomvang met raildop
- Eenheden met klembreedte ≤ 26 N/mm2
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Niet geschikt voor buitengebruik. Kies voor montage buitenshuis de roestvast stalen serie.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Effectieve lengte van console (X) | 204 mm |
Grondplaathoogte (H) | 120 mm |
Grondplaatbreedte (B) | 40 mm |
Grondplaatdikte (t) | 4 mm |
Profielhoogte (HP) | 18 mm |
Profielbreedte (BP) | 26 mm |
Profieldikte (tP) | 1,25 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 20 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 9 mm |
Gatafstand (LA1) | 75 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 29,5 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 11,5 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 50 mm |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 1 | 1.55 kN/m |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 2 | 0.31 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 3 | 0.15 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 4 | 0.15 kN |
Toelaatbare belasting bij belastingscenario 5 | 0.1 kN |
Brandveiligheid getest | Nee |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR |
Productgewicht (per stuk) | 251 g |
Lengte | 200 mm |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!