VARIFIX® koppelanker, L-vormig Met 4 ronde gaten
VARIFIX vlakke verbinder, L-vormig, 4 ronde gaten
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
- Voor het bevestigen van hoekverbindingen
- Kan ook direct in het gatenpatroon op de C-montagerails worden gemonteerd
Geschikt voor montagerail | 41 x 22 mm |
Gatdiameter (RL) | 13 mm |
Lengte (L1) | 118 mm |
Lengte 2 (L2) | 78 mm |
Dikte (t) | 4 mm |
Gatafstand (LA1) | 40 mm |
Breedte (B) | 38 mm |
Productgewicht (per stuk) | 171,250 g |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR |
Oppervlakte | Verzinkt |
Extra artikelen | Varifix® C-montagerails, art.prefixnr. 0862001, hamerkopbevestiger art.prefixnr. 0862100, Varifix® schuifmoer art.prefixnr. 0862064, Varifix® combischuifmoer art.prefixnr. 0862064, Varifix® vleugelmoer art.prefixnr. 0862104 |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |