Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® koppelanker, L-vormig met 3 ronde gaten

VARIFIX vlakke verbinder, L-vormig, 3 ronde gaten

Art.-nr. 0862006012
EAN 4050641981769

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® koppelanker, L-vormig met 3 ronde gaten

Art.-nr. 0862006012

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het bevestigen van hoekverbindingen

  • Kan ook direct in het gatenpatroon op de C-montagerails worden gemonteerd

Geschikt voor montagerail

36 x 36 mm

Gatdiameter (RL)

11 mm

Lengte (L1)

82,5 mm

Lengte 2 (L2)

80 mm

Dikte (t)

4 mm

Gatafstand (LA1)

44 mm

Breedte (B)

35 mm

Productgewicht (per stuk)

129,800 g

Materiaal

Constructiestaal, 1.0037

Oppervlakte

Verzinkt

Extra artikelen

VARIFIX® C-bevestigingsrails, art. nr. 0862001...; T-kopbevestiging art. nr. 0862100...; Varifix®-kanaalmoer art. nr. 0862064...; Varifix®-combikanaalmoer art. nr. 0862064...; Varifix®-vleugelmoer art. nr. 0862104...

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie