VARIFIX® railverbinder. voorgemonteerd
VARIFIX railverbinder voorgemonteerd
VARIFIX RAILVERLENGER GEMONT. 26/18
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Tijdsbesparing
- Geen losse onderdelen
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Rail- en consoleverbindingen, consoleconstructies, vrije constructies
Geschikt voor montagerail | 26 x 18 mm |
Lengte (L1) | 156 mm |
Breedte (B1) | 25 mm |
Breedte 2 (B2) | 22 mm |
Dikte (t1) | 5 mm |
Dikte 2 (t2) | 4 mm |
Gatafstand (LA1) | 42 mm |
Nominale diameter (G) | 8 mm |
Gewicht | 261 g |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR |
Oppervlakte | Verzinkt |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |