VARIFIX® profielvoet 41/41
VARIFIX profielvoet 41/41 grote basisplaat
VARIFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met grote basisplaat
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Geschikt voor montagerail | 41 x 22 mm |
Draagplaatlengte (L) | 150 mm |
Steunplaatbreedte (B) | 150 mm |
Dragerplaatdikte (t) | 8 mm |
Profiellengte (Lp) | 120 mm |
Binnenbreedte profiel (Bp) | 37 mm |
Profielhoogte (Hp) | 42 mm |
Profieldikte (tp) | 4 mm |
Gatdiameter (RL) | 13 mm |
Slobgat lengte (LL1) | 25 mm |
Slobgat lengte 2 (LL2) | 30 mm |
Slobgat breedte (LB1) | 13 mm |
Slobgat breedte 2 (LB2) | 13 mm |
Gatafstand (LA1) | 102 mm |
Gatafstand 2 (LA2) | 120 mm |
Gatafstand 3 (LA3) | 55 mm |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 1330 g |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 voorheen S235 JR |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |