VARIFIX® bevestigingsklem, zwaar verzinkt
VARIFIX bevestigingsklem zwaar staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voorkomt dat de randen van de C-rail doorbuigen wanneer deze worden belast
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor het stabiliseren van de C-montagerails in combinatie met hamerkopbouten of hamerkopbevestigers.
Gatdiameter (RL) | 14 mm |
Geschikt voor montagerail | 41 x 22 mm |
Breedte (B) | 29 mm |
Lengte (L) | 53 mm |
Dikte (t) | 6 mm |
Hoogte (H) | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 85 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |