Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

VARIFIX® eindsteun dwars

VARIFIX bevestigingsplaat dwars staal verzinkt

Art.-nr. 0862005144
EAN 4046778110219

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VARIFIX® eindsteun dwars

Art.-nr. 0862005144

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging van C-montagerails voor lichte belasting op vloer, plafond, wand, in schachten en goten.

Geschikt voor montagerail

36 x 36 mm

Draagplaatlengte (L)

120 mm

Steunplaatbreedte (B)

40 mm

Dragerplaatdikte (t)

8 mm

Gatafstand voor wandbevestiging (LA1)

75 mm

Gatafstand 2 (LA2)

50 mm

Slobgat lengte (LL)

20 mm

Slobgat breedte (LB)

13 mm

Kruisbalkdikte (tQ)

5 mm

Kruisbalkbreedte (BQ)

30 mm

Kruisbalklengte (LQ)

90 mm

Nominale diameter (G)

10 mm

Gewicht

440 g

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie